{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa | AEG tipas AS 18 V | |
Gamintojo pavadinimas | BEWS18-125BLPX | |
Akumuliatoriaus įtampa | 18 V | |
maksimalus sūkių skaičius | 11 000 min-1 | |
maksimalus disko ⌀ | 125 mm | |
maksimalus pjovimo gylis | 22 mm | |
Svoris | 2,3 kg | |
Apsauga nuo perkrovos | taip | |
Saugos jungiklis | taip | |
minkštas paleidimas | ne | |
pakartotinio paleidimo fiksatorius | taip | |
Kickbackstop | ne | |
Maitinimas | Varomas akumuliatoriaus energija | |
Produkto rūšis | Kampinis šlifuoklis |
Produkto numeris | 077125 BEWS18BLPX | |
EAN / GTIN | 4058546223649 |