{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pakuotė | Dėžė | |
Gamintojo pavadinimas | GWX 19-125 S | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Naudojama galia | 1 900 W | |
Sūkių skaičiaus diapazonas | 2 800 min-1 - 11 500 min-1 | |
maksimalus disko ⌀ | 125 mm | |
Svoris | 2,5 kg | |
pakartotinio paleidimo fiksatorius | taip | |
Ypatybė | Kintamas sūkių skaičius; Kickback-Control; | |
Serija | X-LOCK sistema | |
Produkto rūšis | Kampinis šlifuoklis |
Produkto numeris | 077050 19-125S | |
EAN / GTIN | 3165140962490 | |
Gamintojo numeris | 06017C8002 |