{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gamintojo pavadinimas | WSB25-230X | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Naudojama galia | 2 500 W | |
maksimali vibracija pagal EN | 6 m/s2 | |
maksimalus disko ⌀ | 230 mm | |
maksimalus pjovimo gylis | 66 mm | |
Svoris | 5,4 kg | |
Saugos jungiklis | taip | |
Ypatybė | QuickIN | |
Produkto rūšis | Kampinis šlifuoklis |
Produkto numeris | 077152 72211129 | |
Gamintojo numeris | 72211129237 |