Sumažinimo movų rinkinys 10 vnt., Prijungimo sriegis: 3/8-1/4in

Prekės Nr.: 080168 3/8-1/4
Rinkinio kaina 10 vnt. (1,16 € / 1 vnt.)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
50 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Prijungimo sriegis (in) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ilgis 14 mm
Prijungimo sriegis 3/8 – 1/4 in
Išorinis sriegis G3/8
Vidinis sriegis G1/4
Produkto rūšis Įmova

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 080168 3/8-1/4
EAN / GTIN 4047322438407
Gamintojo numeris 143239

Aprašymas

Modelis:

Jungiamoji mova, trumpas modelis. Su išoriniu ir vidiniu cilindriniu sriegiu, iš žalvario.

Standartas:

Sriegiai pagal ISO 228.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį