Filtrų reguliatorius, Vidinis sriegio ⌀: 1/4in

Prekės Nr.: 080011 1/4
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vidinis sriegio ⌀ (in) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aukštis (H) 190 mm
Produkto rūšis Slėgio reguliatorius

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 080011 1/4
EAN / GTIN 4047322682671
Gamintojo numeris 198097

Aprašymas

Modelis:

Modulinės konstrukcijos serijos (multifix sistema)techninės priežiūros blokas, sudarytas iš slėgio sumažinimo įtaiso, alyvos purkštuko ir filtro. Reguliavimo ribos 0,5 - 10 bar, darbinis slėgis maks. 16 bar, darbinė temperatūra maks. 60° C.
Filtrų reguliatorius su polikarbonato indu ir manometru.

Privalumai:

Techninės priežiūros bloką galima pritaikyti individualiai, pvz.: su keliais slėgio reguliatoriais, be alyvos purkštuko (įrankiams be alyvos), ir pan.

Paskirtis:

Įrangai iki 16 bar slėgio. Suderinami su CEJN, RECTUS ir JWL gaminiais.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį