{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keliamoji galia WLL SF 4:1 | 12 t | |
Vidinis ⌀ žiedas A | 60 mm | |
Išorinis ⌀ žiedas B | 108 mm | |
Flanšo ⌀ Antdėklas C | 65 mm | |
Matmuo D | 24 mm | |
Sriegio ilgis Veržlė E | 24 mm | |
Bendras aukštis F | 109 mm | |
Sriegio ⌀ | M30 | |
Svoris | 1,7 kg | |
Produkto rūšis | Kilpinis varžtas |
Produkto numeris | 086477 M30 | |
EAN / GTIN | 2050001741851 |