Modelis:
Pirmaujantys rinkoje trijų galingumo klasių (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) vibraciniai prietaisai su
Starlock įrankių laikikliu (geresnis jėgos perdavimas padidinant darbo greitį iki 35 %).
- Plačias panaudojimo galimybes (pjovimas, šlifavimas, skutimas, perpjovimas, brūžinimas) užtikrina osciliaciniai vibravimo judesiai (susidaro mažas dulkių kiekis).
- Tolygus elektroninis sūkių skaičiaus reguliavimas optimaliam darbui.
- Aukščiausia kokybė ir tvirtumas dėl metalinės pavaros ir nuolatinio ratukų bei adatinių guolių naudojimo.
- Lengvas ir patogus naudoti dėl ergonomiško dizaino su minkšta rankenos dalimi.
Galingas „MultiTool“ įrankis, skirtas greitam darbui (plečiant ir renovuojant) su daugiau nei 30 dalių priedais medžiui ir metalui pjauti, šlifuoti, plytelėms pjauti ir dar daugiau.
Top − su visa įranga, įskaitant daug šlifavimo priedų.
Tiekiama:
30 dalių priedų rinkinys, siurbimo įtaisas ir L-BOXX.
30 atsarginių dalių komplektą sudaro: 1 E-Cut Long-Life pjūklas (10 mm), 2 E-Cut Long-Life pjūklai (35 mm), 2 E-Cut Long-Life pjūklai (65 mm), 1 E-Cut Carbide Pro pjūklas (32 mm), 1 HM pjūklas (⌀ 75), 1 HM brūžiklis (trikampio formos), 1 mentele, 1 perforuota šlifavimo plokštė, po 1 perforuotą šlifavimo diską (K60, K80, K120) , K180).
1 įrankių lagamino komplektas ”Top” su 2 šlifavimo plokštelėmis (1 × perforuota ir 1 × neperforuota), po 3 perforuotus ir neperforuotus šlifavimo lapelius (K 60, 80, 120, 180), 1 šlifavimo lėkštelė ⌀ 115 mm perforuota, po 2 perforuotus šlifavimo lapelius (K 60, 80, 180), 1 nusiurbimo įtaisas, 1 tvirta mentė, 1 E-Cut Long-Life pjūklelis (35 mm), 1 universalus E-Cut pjūklelis (44 mm), 1 E-Cut Long-Life pjūklelis (65 mm), 1 HSS segmentinis pjūklelis, 1 kietlydinio segmentinis pjūklelis, 1 perforuotas kietlydinio brūžiklis (trikampis).