{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gamintojo pavadinimas | WSG 15-125P | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Naudojama galia | 1 500 W | |
maksimali vibracija pagal EN | 5 m/s2 | |
maksimalus disko ⌀ | 125 mm | |
maksimalus pjovimo gylis | 33 mm | |
Svoris | 2,3 kg | |
Saugos jungiklis | ne | |
pakartotinio paleidimo fiksatorius | taip | |
Ypatybė | trumpas modelis | |
Produkto rūšis | Kampinis šlifuoklis |
Produkto numeris | 077111 722178 | |
Gamintojo numeris | 72217860000 |