Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Kampinis šlifuoklis Classic 72211100

Prekės Nr.: 077151 72211100

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas WSB 25-230X
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Naudojama galia 2 500 W
maksimali vibracija pagal EN 6 m/s2
maksimalus disko ⌀ 230 mm
maksimalus pjovimo gylis 66 mm
Svoris 5,4 kg
Ypatybė QuickIN
Produkto rūšis Kampinis šlifuoklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 077151 72211100
Gamintojo numeris 72211100232

Aprašymas

Modelis:

  • FEIN High-Power variklis, labai didelė traukos jėga, nuimamas didelis medžiagos kiekis.
  • Automatinis paleidimo blokavimas po elektros dingimo.
  • Galinę rankeną galima pasukti į 4 padėtis.
  • Labai patvari, elektrinė stabdymo sistema EBS sustabdo prietaisą per mažiau nei 3 sekundes.
  • FEIN greitojo užveržimo sistema QuickIN greitam, paprastam ir patikimam diskų keitimui be įrankių.

Tiekiama:

Su apsauginiu gaubtu, papildoma rankena, prispaudiklių rinkiniu.