Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Kampinis šlifuoklis akumuliatorinis, Tipas: 71200161

Prekės Nr.: 077106 71200161

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Pakuotė: Transportavimo lagaminas
  • tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa: Fein tipas E 18 V

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija X-LOCK sistema
Pakuotė Transportavimo lagaminas
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa Fein tipas E 18 V
Gamintojo pavadinimas CCG 18-115 BL
Akumuliatoriaus talpa 5,2 Ah
Akumuliatoriaus įtampa 18 V
Sūkių skaičiaus diapazonas 2 500 min-1 - 8 500 min-1
maksimalus disko ⌀ 115 mm
Svoris 2,7 kg
maksimali vibracija pagal EN 5 m/s2
pakartotinio paleidimo fiksatorius taip
Produkto rūšis Kampinis šlifuoklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 077106 71200161
EAN / GTIN 4014586888361
Gamintojo numeris 71200161000

Aprašymas

Modelis:

Dulkėms atsparus ir galingas 18 V akumuliatorinis kampinis šlifuoklis efektyviems pjovimo, šlifavimo ir užvartų nuėmimo darbams.
  • Priežiūros nereikalaujantis bešepetėlinis EC variklis su inovatyviu rantytu aušinimo mechanizmu optimaliam aušinimui ir temperatūros stebėjimu.
  • Maksimali darbo pažanga naudojant FEIN HighPower ličio jonų akumuliatorius. Didelė srovę perduodančios ląstelės su nuolat didele galia ir 75% didesnė srove lyginant su ličio jonų akumuliatoriais.
  • Tolygus veikimas ir darbas be vibracijos dėl atskirai įmontuoto, nuo korpuso atskirto variklio, ir 4 papildomų vibracijos slopintuvų.
  • Visapusiška apsauga: tolygus paleidimas, pakartotinio paleidimo apsauga, elektroninė apsauga nuo perkrovos, stabdis.
  • Nuo dulkių apsaugota, atskira variklio elektronika rankenos srityje.
  • FEIN SafetyCell Technology. Apsaugo akumuliatorių ir įrengimą nuo perkrovos, perkaitimo ir iškrovos.

Privalumai:

  • Ilgas veikimo laikas dėl naujosios kartos bešepetėlinio FEIN PowerDrive variklio..
  • Variklio apsauga nuo agresyvių keraminių ir mineralinių dulkių, nes variklio korpusas – visiškai uždaras.
  • Puikiai tinka universaliam naudojimui. Optimalus sūkių skaičius, elektroniniu būdu iš anksto nustatytas daugeliui šlifavimo priemonių ir medžiagų.

Tiekiama:

Su 2 × 18 V / 5,2 Ah ličio jonų akumuliatoriais, greito įkrovimo prietaisu, apsauginiu gaubtu, greitojo užveržimo veržle, anti-vibracine rankena, raktu, transportavimo lagaminu.

Pastaba:

Tinkamus akumuliatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073832 ir t.t.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį