{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pakuotė | Sisteminis lagaminas (L-Boxx) | |
Gamintojo pavadinimas | GEF 7 E | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Naudojama galia | 720 W | |
Sūkių skaičiaus diapazonas | 2 800 min-1 - 11 000 min-1 | |
Juostos plotis | 6 mm - 20 mm | |
Juostos ilgis | 457 mm | |
Svoris | 2 kg | |
maksimali vibracija pagal EN | <2,5 m/s2 | |
Produkto rūšis | Juostinis šlifuoklis |
Produkto numeris | 077714 GEF7E | |
Gamintojo numeris | 06018A8001 |