{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa | Fein E 14 V | |
Gamintojo pavadinimas | ASM 14-12 | |
Variklio sandara | Bešepetėlinis EC variklis | |
Akumuliatoriaus įtampa | 14,4 V | |
Sūkių momento ribos | 3 Nm - 12 Nm | |
Sūkių skaičiaus diapazonas | 50 min-1 - 500 min-1 | |
Įrankio tvirtinimo laikiklis | 1/4 colio ŠEŠIABR. (E 6,3) | |
Konstrukcija | Suktuvas su rankena per vidurį | |
Svoris su akumuliatoriumi | 1,3 kg | |
pakartotinio paleidimo fiksatorius | taip | |
Produkto rūšis | Suktuvas |
Produkto numeris | 071109 711257 | |
EAN / GTIN | 4014586877198 | |
Gamintojo numeris | 71125700950 |