{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pakuotė | Lagaminas (HD=Heavy Duty) | |
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa | Milwaukee tipas B 12 V | |
Gamintojo pavadinimas | M12 FPD2 | |
Maitinimas | Varomas akumuliatoriaus energija | |
Akumuliatorių kiekis | 2 | |
Akumuliatoriaus rūšis | Ličio jonai | |
Akumuliatoriaus talpa | 2 Ah | |
Akumuliatoriaus įtampa | 12 V | |
Variklio sandara | FUEL™ | |
maksimalus sukimo momentas | 37 Nm | |
maksimalus sūkių skaičius 1. greitis | 0 min-1 - 450 min-1 | |
maksimalus sūkių skaičius 2. greitis | 1 700 min-1 | |
Greito užveržimo griebtuvo užveržimo ribos | 1,5 mm - 13 mm | |
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ pliene | 13 mm | |
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ medienoje | 35 mm | |
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ betone | 13 mm | |
maksimali vibracija pagal EN su smūginio gręžimo funkcija | 30,8 m/s2 | |
maksimali vibracija pagal EN be smūginio gręžimo funkcijos | <2,5 m/s2 | |
Svoris | 1,2 kg | |
standartinis naudojimas | Strong | |
tinka medžiagoms | Mediena; Mūrijimas; Betonas; Akmuo; Plienas | |
Produkto rūšis | Smūginis gręžtuvas-suktuvas |
Produkto numeris | 070110 M12FPD2 | |
Gamintojo numeris | 4933459802 |