Hoffmann Group Home
  • 500 000 įrankių sąraše
  • Pristatymas per 48 h
  • TÜV sertifikuota pristatymo kokybė
      • Menu
      Prekės Nr.: 075022 71050362

      Akumuliatorinis dviejų greičių gręžtuvas 71050362

      Prekinis ženklas: Fein
      Pakuotė Lagaminas
      tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa Fein E 18 V

      Akumuliatorinis dviejų greičių gręžtuvas 71050362

      reikia užklausti
      Yra sandėlyje
      4 vnt. yra sandėlyje
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
      310,00 €
      71050362
      Tipas

      Produkto aprašas

      Aprašymas:

      Dantyta papildoma rankena (forminė jungtis).
      Universalus dviejų greičių akumuliatorinis-gręžtuvas plienui ir nerūdijančiajam plienui gręžti, gilinti, sriegti, sukti.
      • Akumuliatorinis gręžtuvas tikslus dėl žemo spindulinio mušimo.
      • Techninės priežiūros nereikalaujantis, bešepetėlinis EC variklis, itin efektyvus, stabilus sūkių skaičius.
      • Labai ergonomiška Fein Sensitive rankena ilgam darbui nepavargstant.
      • Itin tvirtas metalinis reduktoriaus korpusas su užveržimo kakliuku ⌀ 43 mm, kampo dydis tik 23 mm.
      • Röhm plieninis greitojo užveržimo griebtuvas su automatiniu suklio fiksatoriumi, HM kumšteliais.
      • Nulinė versija (be akumuliatoriaus ir įkroviklio).

      Rinkinys:

      Greitojo užveržimo griebtuvas su užveržimo jėgos apsauga, 1 papildoma rankena.

      Pastaba:

      Tinkamus spiralinius grąžtus rasite Nr. 114000 ir t.t.
      Tinkamus atsarginius akumuliatorius, pradinius rinkinius ir įkroviklius rasite Nr. 073836 / 3838 ir 073845 FE50.

      Techniniai duomenys

      Pakuotė
      Lagaminas 
      tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa
      Fein E 18 V 
      maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ pliene 2-u greitis
      10 mm
      maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ medienoje 1-u greitis
      37 mm
      Sūkių skaičiaus diapazonas 2-u greitis
      0 min-1 - 1 760 min-1
      Svoris
      2,4 kg
      Gręžimo patrono užspaudimo ribos
      1,5 mm - 13 mm
      Gręžimo patrono laikiklis
      1/2 colio − 20 UNF 
      maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ medienoje 2-u greitis
      27 mm
      Akumuliatoriaus įtampa
      18 V
      Sūkių skaičiaus diapazonas 1-u greitis
      0 min-1 - 580 min-1
      maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ pliene 1-u greitis
      13 mm
      maksimali vibracija pagal EN
      <2,5 m/s2
      Gamintojo pavadinimas
      ABOP 13-2 SELECT 
      Akumuliatoriaus rūšis
      Ličio jonai 
      Akumuliatorių kiekis

      Priedai ir atsarginės dalys

      • Akumuliatorių įkroviklis FE50 Fein Prekės Nr.  073845 FE50
        reikia užklausti
        Yra sandėlyje
        108 vnt. yra sandėlyje
        Pristatymas iš gamintjo
        Prekė nebeparduodama
        Available in 1-3 working days
        Available in 4-6 working days
        Available in 1-2 weeks
        Papildomas likučių pristatymas
        40,50 €
      loading spinner image
      loading spinner image