Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

Akumuliatorinės plyšių / skardos žirklės 7130036

Prekės Nr.: 078100 7130036

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pakuotė Lagaminas
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa Fein tipas E 18 V
Gamintojo pavadinimas ABSS 18 1.6E
Akumuliatorių kiekis 0
Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
Akumuliatoriaus įtampa 18 V
Eigos dažnis 3 500 min-1
maks. plieninės medžiagos storis 400 N/mm2 1,6 mm
maks. plieninės medžiagos storis 800 N/mm2 0,8 mm
Mažiausios kreivės spindulys 90 mm
Pjovimo greitis 5 m/min - 8 m/min
Pjūvio plotis 5 mm
Svoris 1,9 kg
maksimali vibracija pagal EN <2,5 m/s2
Maitinimas Varomas akumuliatoriaus energija
Produkto rūšis Skardos žirklės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 078100 7130036
Gamintojo numeris 71300361000

Aprašymas

Modelis:

Akumuliatorinės plyšių žirklės mobiliam naudojimui.
Įpjovų žirklės.
  • Lygus pjūvis.
  • Atvira pjovimo galvutė – geriau matomas pjūvis.
  • QuickIN greitojo keitimo sistema greitam peilio keitimui be raktų ir reguliavimo.

Tiekiama:

Su lagaminu be akumuliatoriaus ir be įkroviklio.

Pastaba:

Tinkamus atsarginius akumuliatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073832 ir Nr. 073845.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys