{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gamintojo pavadinimas | WS-362-025 | |
Cheminė bazė | Epoksidinė derva | |
Dinaminis klampumas | 750 000 mPas | |
Tankis | 1,8 g/cm3 | |
Forma | Pasta | |
Temperatūros ribos | −35 °C - 145 °C | |
Kietumas tempiant pagal | 4 min - 6 min | |
Darbinis kietumas pagal | 15 min | |
Savybė | galima pakartotinai uždaryti | |
tinka medžiagoms | Ketus; plieninis; Aliuminis; Keramika; Mediena; Betonas | |
tinka panaudojimo sričiai | Remontas | |
Atsparumas šlyčiai | 25 N/mm2 | |
Kietis pagal šorą | 68 | |
Spalva | pilkos | |
Užpildymo kiekis | 48 g | |
Laikymo temperatūra | 10 °C - 15 °C | |
Galiojimo laikas nuo pagaminimo datos | 12 mėnuo | |
Pavojingų medžiagų ženklinimas | GHS07: šauktukas; GHS09: aplinka | |
Produkto rūšis | Dvikomponenčiai klijai |
Produkto numeris | 083380 |