Neaustinės medžiagos servetėlės, 0,4×0,5 m 10 vnt. UNI

Prekės Nr.: 084373 UNI
Rinkinio kaina 10 vnt. (8,55 € / 1 Square metre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
296 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalva pilka
maksimalus sugėrimo kiekis 10,1 l
Panaudojimo sritys UNI
Komplektas vnt. / dėžutėje 10
Produkto rūšis Tvarsčių vilna

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 084373 UNI
EAN / GTIN 2050001742704
Gamintojo numeris GP218-D

Aprašymas

Modelis:

Neaustinė medžiaga sugerianti alyvą ir chemikalus ypač gerai sugerianti (iki 20 kartų daugiau nei pačios svoris), todėl žymiai sumažėja atliekų ir tuo pačiu reikia mažiau išlaidų jų utilizavimui. Neaustinės medžiagos iš 100% polipropileno ir tinka beveik visiems chemikalams sugerti. Darbo aplinka žymiai švaresnė ir saugesnė, ant žemės nebelieka nei skysčių, nei granulių likučių. Skirtingų spalvų sistema, kad lengviau būtų atskirti servetėles pagal naudojimo paskirtį. Produktai su užrašu OIL sugeria tik alyvą (pvz.: kai reikia atskirti alyvą ir vandenį arba naudojimui lauko sąlygomis). Produktai su užrašu UNI sugeria visus skysčius (pvz.: alyvą, vandenį, chemikalus).
Atskiros servetėlės, vidurys perforuotas.
Servetėlės ir rulonai neplyštantys, sustiprinti, dvigubos struktūros, itin gerai sugeriantys. Tinka naudoti ir ant grindų. Nesivelia.