{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa | Bosch 18 V | |
Gamintojo pavadinimas | F-IRONCut57AS | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Akumuliatoriaus rūšis | Ličio jonai | |
Akumuliatorių kiekis | 0 | |
Akumuliatoriaus įtampa | 18 V | |
Modelis | Metalo diskinis pjūklas | |
maksimalus sūkių skaičius | 2 800 min-1 | |
Pjovimo disko ⌀ | 150 mm | |
Pjūklo kiaurymės ⌀ | 20 mm | |
Maksimalus pjūvio gylis 90° | 57 mm | |
maksimali vibracija pagal EN | <2,5 m/s2 | |
Svoris | 3,05 kg | |
Produkto rūšis | Pjūklas |
Produkto numeris | 078209 71360461 | |
EAN / GTIN | 4014586900131 |