{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa | Bosch 18 V | |
Gamintojo pavadinimas | GLI 18-1900C | |
IP apsaugos klasė | IP 64 | |
ATEX zona | Nera | |
Šviesos srautas | 1 900 lm | |
Šviesos srautas, 2 lygis | 300 lm | |
Maitinimas | Varomas akumuliatoriaus energija | |
Apšvietimo priemonės | LED modulis | |
Akumuliatorių kiekis | 0 | |
Akumuliatoriaus rūšis | Ličio jonai | |
Akumuliatoriaus įtampa | 18 V | |
Svoris be akumuliatoriaus | 900 g | |
Produkto rūšis | Darbinis šviestuvas |
Produkto numeris | 073205 GLI181900C | |
Gamintojo numeris | 0601446500 |