{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
IP apsaugos klasė | IP 44 | |
atsparus smūgiams ir apsaugotas nuo drėgmės | Kategorija 2 (K2) pagal BGI | |
Tipas | 20N2 | |
Nominali galia išvyniojus | 5500 (16 A) W | |
Kabelio klasė | H07RN-F | |
Kabelio sandara | 5G2,5 | |
Kabelio medžiaga | Neoprenas | |
Korpuso medžiaga | iš plastiko | |
Laido ilgis | 20 m | |
Elektros lizdų 230 V skaičius | 2 | |
Elektros lizdų 400 V/16 A skaičius | 1 | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Produkto rūšis | Kabelių būgnas |
Produkto numeris | 081136 20N2 | |
Gamintojo numeris | K2YD2016T2 |