Kabelių sąvaržų rinkinys LR55, atrišamos, raudonos 4,8 mm

Prekės Nr.: 083730 4,8
Rinkinio kaina 25 vnt. (0,28 € / 1 vnt.)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

maksimalus ryšulio ⌀ 55 mm
Plotis 4,8 mm
Spalva raudona
Daugkartinio naudojimo taip
Mažiausia atrišimo jėga 244 N
Vienetų skaičius 25
Produkto rūšis Kabelių sąvarža

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 083730 4,8
EAN / GTIN 4031026251653
Gamintojo numeris 115-00003

Aprašymas

Modelis:

Atrišamos sąvaržos LR55 iš poliamido 6.6 ypač tinka perdirbimui. Mažiausia atrišimo jėga 244 N. Išoriniai dantukai saugo jautrias rišamas medžiagas.