Sriegių remonto įrankių rinkinys M2,5-M6

Prekės Nr.: 082820 M2,5-M6
reikia užklausti
Yra sandėlyje
45 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Įdėklų skaičius sriegiams, kurių ilgis 1×D 100
Įdėklų skaičius sriegiams, kurių ilgis 1,5×D 100
Įdėklų skaičius sriegiams, kurių ilgis 2×D 100
Produkto rūšis Sriegių remontas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 082820 M2,5-M6
EAN / GTIN 4250361202605
Gamintojo numeris 41860000001/10

Aprašymas

Modelis:

Sriegių remonto įrankių pasirinkimas iš įvairių remonto komplektų metriniams ISO sriegiams.
Labai tvirti, laisvai judantys HeliCoil®plus srieginiai įdėklai iš aukštos kokybės plieno, pasižyminčio dideliu atsparumu dilimui, nedidele trintimi tarp sriegių, nedidelėmis paklaidomis, aukšta paviršiaus kokybe, dideliu atsparumu korozijai ir karščiui. Dėl lanksčios konstrukcijos tolygiai pasiskirsto apkrovos ir įtampos; taip pasiekiama ilgalaikė aukščiausia srieginių jungčių kokybė visoms darbinėms apkrovoms (statinėms, dinaminėms) su idealia jėgos perdava. Nesudėtingas, greitas montavimas, gaunamas kalibrą atitinkantis, iš abiejų pusių naudojamas vidinis sriegis.
320 vnt.:(po 20 įdėklų 1×D; 1,5×D; 2×D − M2,5; M3; M4; M5; M6)

Paskirtis:

Ekonomiškam sugadintų arba susidėvėjusių sriegių remontavimui ir kaip konstrukcinis elementas sriegių sutvirtinimui naudojant nedidelio atsparumo pjovimui medžiagas (pvz.: aliuminį, aliuminio ir magnio lydinius).

Tiekiama:

Skirtingų matmenų ir ilgių Helicoil plus® sriegių įdėklai, 5 grąžtai, 5 HSS rankiniai sriegikliai, 5 įmontuojami sukliai, 5 kakliuko laužtuvai, 1 plastikinis lagaminas (I×P×A) 420×340×120 mm.

Pastaba:

HSS-E-PM mašininius sriegiklius su TiCN danga žr. Nr. 133550 ir Nr. 138200.
  • Sriegių tikrinimui tinkamus kalibrinius kamščius žr. Nr. 486000 ir t.t.
  • Savaime užsifiksuojančių, kitų matmenų ir UNC / UNF sriegių įdėklų reikia teirautis.