Plokštieji magnetai su sriegiu, rinkinyje 2 vnt. 66 mm

Prekės Nr.: 085926 66
Rinkinio kaina 2 vnt. (20,20 € / 1 vnt.)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
79 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalioji sukibimo jėga 180 N
66 mm
Aukštis 8,5 mm
Aukštis su sriegiu 23,5 mm
Magnetinės šerdies medžiaga Neodimis
Paviršiaus medžiaga gumuotas
Sriegis M8
Produkto rūšis Plokščias magnetas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 085926 66
EAN / GTIN 5012095608417
Gamintojo numeris E854

Aprašymas

Modelis:

  • Ekranuotas plokščiasis magnetas su 3 − 6 kartus stipresne sukibimo jėga lyginant su ferito magnetais.
  • Dėl guminės dangos tampa dar atsparesnis korozijai ir dar geriau apsaugomas paviršius.
  • Guminė danga padidina šonines sukibimo jėgas.
  • Magneto šerdis iš neodimio.

Paskirtis:

Dažytiems paviršiams, nesibraižo ir neslysta.