{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
maksimalus ⌀ apvalių medžiagų | 750 mm | |
maksimalus ilgis plokščių medž. | 3 000 mm | |
maksimalus plotis, plokščia | 1 500 mm | |
minimalus žaliavos sienelės storis plokščių medž. | 40 mm | |
minimalus žaliavos sienelės storis apvalių medž. | 40 mm | |
Matmuo A | 285 mm | |
B matmuo | 320 mm | |
Matmuo C | 140 mm | |
Matmuo D | 109 mm | |
Matmuo E | 140 mm | |
Matmuo F | 346 mm | |
Matmuo G | 34 mm | |
maksimali keliamoji galia plokščių medž. | 1 000 kg | |
maksimali keliamoji galia apvalių medž. | 500 kg | |
Svoris | 33 kg | |
Produkto rūšis | Krovinių kėlimo magnetas |
Produkto numeris | 382020 1000 | |
EAN / GTIN | 4062406257798 |