{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
IP apsaugos klasė | IP 65 | |
ATEX zona | Nėra | |
Gamintojo pavadinimas | SUNMATCH 4 | |
Šviesos srautas | 50 lm - 500 lm | |
Švietimo trukmė | 2 h - 10 h | |
Maitinimas | Akumuliatorius | |
Šviesos spalva | ryški spalva | |
CRI vertė | 95 | |
Akumuliatorių kiekis | 1 | |
Akumuliatoriaus rūšis | Ličio jonai | |
Akumuliatoriaus talpa | 2,6 Ah | |
Akumuliatoriaus įtampa | 3,7 V | |
Bendras ilgis | 203 mm | |
Bendras plotis | 89 mm | |
Svoris | 270 g | |
Produkto rūšis | Darbinis šviestuvas |
Produkto numeris | 081513 SUN4 | |
EAN / GTIN | 5708997356579 | |
Gamintojo numeris | 03.5657 |