LED pailgas prožektorius su baterijomis 240 mm

Prekės Nr.: 081571 240
Naujas produktas
reikia užklausti
Yra sandėlyje
305 vnt. yra sandėlyje
  • IP apsaugos klasė: IP 30

Produkto detalės

Techniniai duomenys

IP apsaugos klasė IP 30
Šviesos srautas 200 lm
Šviesos srautas, 2 lygis 100 lm
Švietimo trukmė 2,5 h
Švietimo trukmė, 2 lygis 5 h
Maitinimas Varomas akumuliatoriaus energija
Apšvietimo priemonės LED modulis
Akumuliatorių kiekis 1
Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
Bendras ilgis 240 mm
Svoris 100 g
Produkto rūšis Kišeninis prožektorius

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 081571 240
EAN / GTIN 5708997356104
Gamintojo numeris 03.5610

Aprašymas

Modelis:

Sulankstomas prožektorius „Trys viename“ yra ypač plonas ir kompaktiškas. Galima patikrinti ir apšviesti sunkiai prieinamas ir ankštas vietas. Sulankstytas kišeninio dydžio šviestuvas veikia kaip paprastas prožektorius. Papildomai yra taškinis spindulys ir du apšvietimo lygiai (50 arba 100%). Integruotas stiprus magnetas ir kablys.

Funkcija:

IP30: Yra apsauga nuo svetimkūnių patekimo kai ⌀ > 2,5 mm, tačiau įrankius ir laidus reikia laikyti atokiau, o nuo drėgmės nėra jokios apsaugos.

Tiekiama:

Be maitinimo bloko. Įkrovimo kabelis tiekiamas kartu su įrankiu.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai