{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
IP apsaugos klasė | IP 54 | |
Nominalioji įtampa | 230 V | |
Naudojama galia | 50 W | |
Šviesos srautas | 2 250 lm - 4 000 lm | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Apšvietimo priemonės | LED modulis | |
Bendras ilgis | 360 mm | |
Bendras plotis | 300 mm | |
Bendras aukštis | 350 mm | |
Prijungimo laido ilgis | 5 m | |
Produkto rūšis | Lempa |
Produkto numeris | 081211 50 | |
EAN / GTIN | 4003644006106 | |
Gamintojo numeris | HS50LED |