{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gamintojo pavadinimas | SJ3870 | |
Lipnios juostos rūšis | Kibi juosta | |
Klijai | Modifikuotas akrilatas | |
Kiekis pakartotinai užrakinama | 1 000 | |
atsparus temperatūrai iki | −30 °C - 80 °C | |
Pritaikymo sritys | Vidaus ir išorės darbams | |
Laikymo temperatūra | 20 °C | |
Sandėlio oro drėgmė | 50 °C | |
Minimali naudojimo trukmė | 24 mėnuo | |
Spalva | juodi | |
Ilgis | 41 m | |
Plotis | 25 mm | |
Storis | 6,1 mm | |
Produkto rūšis | Lipni juosta |
Produkto numeris | 083697 SJ3870 | |
EAN / GTIN | 4054596227019 | |
Gamintojo numeris | 7100108755 |