Raidės spaudas - atskiras Standartinis šriftas A - Z 5/Z mm

Prekės Nr.: 085431 5/Z
reikia užklausti
Yra sandėlyje
21 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šrifto aukštis 5 mm
Koto storis 9,5 mm
visas ilgis 70 mm
Ženklas Z
Produkto rūšis Rankinis smūginis spaudas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 085431 5/Z
EAN / GTIN 5022044002944

Aprašymas

Tinka:

Rinkinys Nr. 085405 ir Nr. 085430.

Pastaba:

Žvaigždutė ties nurodytu dydžiu reiškia, kad ten galima įrašyti norimą ženklą.
Užsakant prašome patikslinti dydžių duomenis (pvz., 3/*) pasirinktu ženklu, pvz., 3/1 arba 3/A ir t.t.
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
    Šrifto aukštis / ženklas (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį