Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

Adatinis ženklintuvas FlyMarker® mini 65/30 akumuliatorinis 2X5,2 Ah

Prekės Nr.: 085757 2X5,2

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas FlyMarker® mini 65/30
Sąsaja USB sąsaja
Šrifto aukštis 10 mm
maksimalus ženklinimo plotis 65 mm
maksimalus ženklinimo aukštis 30 mm
Maitinimas Varomas akumuliatoriaus energija
Akumuliatorių kiekis 2
Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
Akumuliatoriaus talpa 5,2 Ah
Nominalioji įtampa 18 V
Svoris su akumuliatoriumi 2,7 kg
Produkto rūšis Adatinis ženklintuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 085757 2X5,2
Gamintojo numeris 5160 30 001

Aprašymas

Modelis:

Ilgalaikiam žymėjimui / ženklinimui / užrašams ant vienetinių ar serijinių dalių iš įvairių medžiagų (plieno, aukštos kokybės plieno, aliuminio, vario, žalvario, plastiko, įrankių plieno, grūdinto plieno iki 62 HRC ir t.t.).
  • Didelio našumo elektromagnetinė ženklinimo adata.
  • Paprasta, lengvai valdoma programinė įranga, apsaugota slaptažodžiu.
  • Didelės raiškos spalvotas ekranas.
  • Žymėjimo peržiūra patikimam ženklinimui.
  • Smūgiams atsparus korpusas.
  • Sąsajos: USB-A, USB-B ir Ethernet.
  • Šriftas: Taškinė matrica tinklelyje 5×7 arba 9×13, šrifto aukštis 1,0 – 10,0 mm ir didesnis.
  • Šrifto, kurio aukštis didesnis negu 10,0 mm, reikia teirautis.
  • Aukštos kokybės, dvigubos linijinės kreipiančiosios tiksliam ženklinimui.
  • Apvalių dalių žymėjimas pasirinktinai radialine arba ašine kryptimi.
  • HPGL paketas (individualių logotipų ir kontrolinių, CE ženklų žymėjimui)
  • Yra komforto paketas (pvz., sluoksnių žymėjimas, padėties pasižymėjimas, daugkartinis žymėjimas ir t.t.)
  • Vidinis kaupiklis keliems šimtams žymėjimo duomenų, šriftų ir logotipų.
  • Galima pasirinkti iš 15 kalbų.

Patogi, 100% mobili akumuliatorinių rankinių žymeklių sistemą su integruota klaviatūra ir didelės raiškos spalvotu LC ekranu.
Žymėjimo laukas: 65 × 30 mm.

Tiekiama:

Su įrankiais, kietlydininė žymėjimo adata 90°, pastatomas kampainis su neslystančia danga, kontrolinė liniuotė ir lagaminas, 2×18 V ličio jonų akumuliatoriai, įkroviklis.

Pastaba:

Galima užsisakyti papildomai: magnetinė fiksavimo skarda Nr. 085758 65/30, stovas stacionariam eksploatavimui Nr. 085783 MINI.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai

Atsarginės dalys