Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Fluorescencinis purškiamas žymeklis SM. 500 W

Prekės Nr.: 085190 W

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pavojingų medžiagų ženklinimas GHS02: liepsna
Ženklinimo spalva balta
fluorescencinis taip
greitai džiūsta taip
Džiūvimo laikas 5 min
su UV filtru j
atsparus vandeniui taip
Turinys 500 ml
Produkto rūšis Ženklinimo spalva

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 085190 W
Gamintojo numeris 40100100

Aprašymas

Modelis:

Drėgmei ir šviesai atsparus purškiamas žymeklis, gerai prilimpantis ant bet kurio, net ir drėgno paviršiaus. Dėl fluorescencinės sudėties gerai matomas. Greitai džiūsta, maždaug per 5 minutes. Išsilaiko priklausomai nuo pagrindo, naudojimo ir UV spinduliuotės: 9 − 12 mėnesių. Dangtelio spalva atitinka dažų spalvą.

Paskirtis:

Vietinis plokštuminis žymėjimas iš bet kurios padėties.
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
    Ženklinimo spalva Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį