{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
tinkama juostinė spausdintuvo kasetė | XTL | |
Tipas | XTL | |
Akumuliatorių kiekis | 1 | |
Akumuliatoriaus rūšis | Ličio jonai | |
Maitinimas | Varomas akumuliatoriaus energija | |
galimi juostos pločiai | 6; 9; 12; 19; 24; 38; 54 mm | |
maksimalus šrifto aukštis | 50 mm | |
Tinklo adapteris | su | |
Šrifto dydžių kiekis | 15 | |
Šrifto pločių kiekis | 2 | |
Šrifto stilių kiekis | 15 | |
Ekrane matomų ženklų kiekis | 48 | |
Galimų ženkų / simbolių kiekis | 150 | |
Teksto eilučių kiekis | 1 - 27 | |
šrifto spalva | juoda | |
Juostos skyriklio modelis | automatinis | |
Klaviatūros schema | QWERTZ | |
Ypatybė | Etikečių atmintinė | |
Svoris su akumuliatoriumi | 1 996 g | |
Gamintojo pavadinimas | Dymo XTL 500 | |
Ilgis | 269 mm | |
Plotis | 160 mm | |
Aukštis | 121 mm | |
Produkto rūšis | Ženklintuvas |
Produkto numeris | 085500 XTL500 | |
EAN / GTIN | 3501178733099 | |
Gamintojo numeris | 1873309 |