Perforuota sienelė spintai vertikaliomis lentynomis

Prekės Nr.: 943166
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
  • Hoffmann perforuota sienelė: 9×9
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Aprašymas

Modelis:

Perforuota sienelė su 9×9 mm kiaurymėmis, išsidėsčiusiomis kas 37 mm. Kabinti iš vienos pusės kablius ir laikiklius bei perforuotų sienelių priedus, juos rasite 95-ajame skyriuje. Įskaitant Easyfix plastikinius kaiščius (6 vnt. 1000 dydžiui, 8 vnt. – 2000 dydžiui).

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, dažytas milteliniu būdu.