Nešiojamojo kompiuterio dėžutė su užraktu montavimui prie sienos 1

Prekės Nr.: 948410 1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje
  • Cilindrinė spyna: modulinė apyraktė

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Cilindrinė spyna modulinė apyraktė
Aukštis 540 mm
Plotis 570 mm
Gylis 105 mm
Naud. aukštis 320 mm
Naudingas plotis 500 mm
Naudingasis gylis 50 mm
Svoris 11 kg
Produkto rūšis PC laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 948410 1
EAN / GTIN 4062406288099

Aprašymas

Modelis:

Tvirta užrakto dėžutė, pagaminta iš lakštinio plieno, nešiojamųjų kompiuterių / planšečių laikymui. Su skyreliu rašikliui, pele ir kt. Amortizatorius užkerta kelią per greitam darbinio paviršiaus nuleidimui. Integruotas laido kreipimas su kabelio išvestimi, kad būtų galima lengvai prijungti nešiojamąjį kompiuterį prie, pvz., lentos. Integruotas kabelių laikymo skyrius. Guminis apvalkalas, saugantis nuo slydimo. Tvirtinimo juostos. Užrakinama naudojant 2K-Haptoprene® stumiamą rankeną su kaištine cilindrine spyna.

Spalva:

Sidabro spalvos, dengta milteliais.

Pastaba:

Skirtingoms sienelėms reikia skirtingų tvirtinimo priemonių. Šitą turėtų išsiaiškinti pats klientas prieš pradėdamas naudotis.