{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
medžiagos storis | 1,2 mm | |
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia | 75 kg | |
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) | 100 % | |
Stalčių ištraukimas | Ištraukimo fiksatorius | |
Reguliuojamas aukštis kas | 25 mm | |
Cilindrinė spyna | modulinė apyraktė | |
Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Plotis×gylis E | 36×36 E | |
Aukštis | 960 mm | |
Plotis | 717 mm | |
Gylis | 725 mm | |
Plotis E | 36E | |
Gylis E | 36E | |
Naud. aukštis | 700 mm | |
Naudingasis aukštis stalčiams | 700 mm | |
Stalčių bloko naudingasis aukštis | 700 mm | |
Stalčiaus naudingasis plotis | 612 mm | |
Stalčiaus naudingasis gylis | 612 mm | |
Stabilių ratukų be stabdžių skaičius | 2 | |
Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius | 2 | |
Ratuko ⌀ | 100 mm | |
Ratuko ⌀ stabilus ratukas | 100 mm | |
Ratuko ⌀ valdomas ratukas | 100 mm | |
su pakeltu kraštu | taip | |
Stalčių skaičius | 5 | |
maksimali keliamoji galia | 600 kg | |
Padėklo medžiaga | lakštinio plieno su rifliuotu guminiu | |
Dėklas | taip | |
Modelis | su ratukais; su stalčiais | |
Krašto ribotuvas | 4-pusis | |
Stumiamoji rankena | taip | |
Stumiamos rankenos vieta | Priekinė pusė | |
Svoris | 122 kg | |
Produkto rūšis | Montavimo vežimėlis |
Produkto numeris | 943227 960/5 | |
EAN / GTIN | 4045197479518 |