{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
medžiagos storis | 0,9 mm | |
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje | 500 kg | |
Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Aukštis | 2 000 mm | |
Plotis | 750 mm | |
Gylis | 275 mm | |
Plotis G | 30 | |
Gylis G | 11 | |
Svoris | 70,5 kg | |
Produkto rūšis | Kartotekinė spinta |
Produkto numeris | 944119 97 | |
EAN / GTIN | 4062406068578 |