{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
medžiagos storis | 1,2 mm | |
Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Sekcijos plotis E | 54E | |
tinka skersinių aukščiui | 2 500 mm | |
Paskirtis | Stelažas su stalčiais | |
Produkto rūšis | Galinė sienelė |
Produkto numeris | 946210 2500 | |
EAN / GTIN | 4045197176493 |