Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

Drabužinių spinta su nuožulniu viršumi, suoliuku ir apsauginiu sukamu užraktu 2

Prekės Nr.: 949641 2
  • Durų atidarymo kampas: 110
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Produkto detalės

Techniniai duomenys

medžiagos storis 0,8 mm
Durų atidarymo kampas 110 laipsniai
Spalvos pasirinkimas RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Aukštis priekyje 2 090 mm
Aukštis gale 2 290 mm
Plotis 610 mm
Gylis 500 mm
kiekvieno skyriaus naudingasis plotis 220 mm
kiekvieno skyriaus naudingasis gylis 465 mm
kiekvieno rūbų skyriaus naudingasis aukštis 1 260 mm
kiekvienos lentynos skrybėlei su nuožulniu viršumi naudingasis aukštis 360 mm - 530 mm
Lentynos plotis 220 mm
Lentynos gylis 465 mm
Suoliuko aukštis 420 mm
Suoliuko plotis 610 mm
Suoliuko gylis 315 mm
Svoris 59 kg
Produkto rūšis Rūbų spinta

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 949641 2

Aprašymas

Modelis:

Korpusas yra su nuožulniu viršumi, todėl ten nelieka gulėti daiktai. Skyriaus plotis 300 mm, lentyna skrybėlėms tvirtai privirinta. Strypas rūbams su 3 stumdomais kabliais. Durys su kvadratinėmis vėdinimo angomis ir įspaustu etiketės rėmeliu. Standartinio suoliuko viršus yra iš buko, jo profilis apie 60×35 mm, nuobliuotas iš visų pusių, viršus užapvalintas, nulakuotas bespalviu laku.
Su pasukamu užraktu, užrakinama pakabinama spyna iki dyd. 40 (komplekte nėra).

Standartas:

DIN 4547

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016, suoliukas panašios pilkos spalvos, dengtos milteliais. Kitos spalvos nesiūlomos.

Pastaba:

Pagal TÜV GS sertifikatą visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys