{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
medžiagos storis | 0,8 mm | |
Durų atidarymo kampas | 110 laipsniai | |
Cilindrinė spyna | modulinė apyraktė | |
Spalvos pasirinkimas | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 | |
Aukštis priekyje | 1 800 mm | |
Aukštis gale | 2 000 mm | |
Plotis | 900 mm | |
Gylis | 500 mm | |
kiekvieno skyriaus naudingasis plotis | 220 mm | |
kiekvieno skyriaus naudingasis gylis | 465 mm | |
kiekvieno rūbų skyriaus naudingasis aukštis | 1 260 mm | |
kiekvienos lentynos skrybėlei su nuožulniu viršumi naudingasis aukštis | 360 mm - 530 mm | |
Lentynos plotis | 220 mm | |
Lentynos gylis | 465 mm | |
Skyrių skaičius | 3 | |
Lentynų skaičius fiksuotas | 1 | |
Horizontalių strypų drabužiams kabinti skaičius | 1 | |
tinka šalmui | taip | |
Spintos priekinė dalis | su varstomomis durimis iš ištisinio lakšto | |
Apatinė dalis | Cokolis | |
Nuožulnus viršus | taip | |
Ventiliavimo anga duryse | taip | |
galima nudažyti pasirinkta spalva | ne | |
Svoris | 70 kg | |
Spynos modelis | Cilindrinė spyna | |
Norma | DIN 4547 | |
Produkto rūšis | Rūbų spinta |
Produkto numeris | 949620 3 |