Prekės Nr.: 940063

Bazinė spinta su stalčiumi, stiklinėmis varstomomis durimis Bazinė spinta26×16G

reikia užklausti
Yra sandėlyje
0 vnt. yra sandėlyje
Prekė nebeparduodama
Tiekimo terminas 1-3 darbo dienos
Tiekimo terminas 4-6 darbo dienos
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
Papildomas likučių pristatymas
Kaina
nuo 
424,00 €
be PVM plius siuntimo kaštai
Pridėti prie prekių sąrašo
Bendrinti produktą
Prekinis ženklas: GARANT GridLine
medžiagos storis 0,9
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje: 1.000 kg
Durų atidarymo kampas: 250 laipsniai
Reguliuojamas aukštis kas: 25 mm
Cilindrinė spyna: modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Informacija

  • medžiagos storis 0,9
  • Spintos korpuso keliamoji galia, viduje: 1.000 kg
  • Durų atidarymo kampas: 250 laipsniai
  • Reguliuojamas aukštis kas: 25 mm
  • Cilindrinė spyna: modulinė apyraktė

Produkto aprašas

Modelis:

Įrengta spinta 30×20G, su stalčiais 26×16G. Lentynas galima tvirtinti kas 25 mm. Durys iš vidaus pastiprintos ir uždaromos naudojant 2K Haptoprene® stumiamą rankeną su cilindrine spyna. Niveliavimo cokolis bazinėms spintoms su 4 individualiai reguliuojamomis kojomis grindų nelygumams kompensuoti. Bazinės spintos stumiama rankena viršutinėje durų dalyje, uždedamos spintos apatinėje durų dalyje.
Stalčių priekinis aukštis 125 mm.

Tiekiama:

Spinta su lentynomis ir stalčiais.

Spalva:

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durelės ir stalčių priekiai tamsiai pilki RAL 7016, dažyti milteliniu būdu.

Pastaba:

Lentynas ir priedus sisteminėms spintoms žr. Nr. 940501 – 940710 bei 95-ajame skyriuje.
Pagal TÜV GS sertifikatą visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Aukštis (mm) Vnt. kaina su PVM
Į prekių krepšelį