{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė) | 400 kg | |
Plokštelės storis | 19 mm | |
Skersinių aukštis | 65 mm | |
Reguliuojamas aukštis kas | 25 mm | |
Montavimas | Įstatoma lentyna | |
Medžiaga | cinkuotas | |
Aukštis | 2 500 mm | |
Plotis | 2 256 mm | |
Gylis | 837 mm | |
Lentynos aukštis | 2 500 mm | |
Lentynų plotis | 2 250 mm | |
Lentynos gylis | 800 mm | |
Pristatomo stelažo konstrukciniai matmenys plotis | 2 256 mm | |
Lentynos plotis | 2 250 mm | |
Lentynos gylis | 800 mm | |
Lentynų skaičius | 4 | |
Lentynos apkrova | 400 kg | |
maksimali lauko apkrova | 1 600 kg | |
Lentynos medžiaga | Medžio drožlių plokštė | |
Lentynos konstrukcija | Pristatoma lentyna | |
Susimontuoja pats klientas | taip | |
Produkto rūšis | Stelažas su ilgomis lentynomis |
Produkto numeris | 990775 2500/2250 | |
EAN / GTIN | 4004514201232 | |
Gamintojo numeris | 15647 |