{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Reguliuojamas aukštis kas | 53 mm | |
Montavimas | Įstatoma lentyna | |
Medžiaga | cinkuotas | |
Serija | KR3000 | |
Lentynos aukštis | 2 027 mm | |
Pristatomo stelažo konstrukciniai matmenys plotis | 1 025 mm | |
Kiekvieno laikiklio keliamoji galia | 50 kg | |
Pagrindinio lauko keliamoji galia | 300 kg | |
Paskirtis | Gembinis stelažas | |
Susimontuoja pats klientas | taip | |
Produkto rūšis | Gembinis stelažas |
Produkto numeris | 991602 400/500 | |
Gamintojo numeris | 6672601 |