{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Aukštis | 155 mm | |
Plotis | 140 mm | |
Gylis | 140 mm | |
Diržo ilgis | 8 000 mm | |
Diržo juostos plotis | 50 mm | |
juostos spalva | geltona / juoda | |
Svoris | 1 kg | |
Produkto rūšis | Atitvėrimo juosta |
Produkto numeris | 994326 Y/B | |
EAN / GTIN | 4251021127252 | |
Gamintojo numeris | GLWM 480-J/17-8,0/GLZM 45/40-960 |