Lentyna iš plieninių plokščių 600 mm

Prekės Nr.: 991030 600
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Plotis 2 500 mm
Gylis 600 mm
Lentynos plotis 2 500 mm
Lentynos gylis 600 mm
Skydelio plotis 300 mm
Skydelio storis 1,25 mm
tinka stelažams, kurių gylis 600 mm
Produkto rūšis Lentyna

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 991030 600
EAN / GTIN 4004514226327
Gamintojo numeris 19589

Aprašymas

Tiekiama:

Komplekte yra skersinių pora.