{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gembės keliamoji galia | 400 kg | |
Gembinio stelažo aukštis | 2 500 mm | |
Reguliuojamas aukštis kas | 100 mm | |
Montavimas | prisuktos gembės | |
Gembės gylis | 400-600 mm | |
Spalvos pasirinkimas | RAL 5010, 2004 | |
Lentynos aukštis | 2 500 mm | |
Lentynų plotis | 2 500 mm | |
Gylis iš abiejų pusių | 400 mm | |
Ašinis matmuo = lentynos plotis | 1 250 mm | |
Konstrukcinis matmuo | 2 564 mm | |
Stelažo stovų skaičius | 3 | |
Stelažo sekcijų skaičius | 2 | |
Lentynų skaičius | 10 | |
Gembių skaičius iš abiejų pusių | 24 | |
Kiekvieno laikiklio keliamoji galia | 400 kg | |
Kiekvieno stovo keliamoji galia įskaitant dugną | 4 000 kg | |
Produkto rūšis | Gembinis stelažas |
Produkto numeris | 991716 2500 | |
EAN / GTIN | 2050001760579 |