Modelis:
Stovai iš IPE profilio IPE 120, valcuoti karštuoju būdu. Laikikliai iš IPE profilio prisukti. Apsaugos nuo nukritimo privirintos. Uždedamų apsaugų nuo nukritimo laikikliai pagal užsakymą,
Aprašymas:
Konstrukciniai matmenys:
Sekcijų skaičius × atstumas tarp ašių + 1 stovo plotis (64 mm).
Bendras gylis = nominalusis gylis + 120 mm stovams arba stovų kojoms (galioja vienpusiams ir dvipusiams stelažams).
Tiekiama:
Visos lentynos su horizontaliais sujungikliais ir kryžminiais ramsčiais bei inkariniais varžtais tvirtinimui prie grindų.
Spalva:
Stovai RAL 5010 genicjiono mėlynumo, laikikliai RAL 2004 ryškiai oranžiniai.
Pastaba:
- Standartiškai tiekiami kiti matmenys: aukštis 2000 / 3000 / 3500 mm. Gylis 750 mm.Plotis 750 / 1000 mm.
- Gembinių stelažų su nestandartiniais matmenimis ir apkrovomis reikia teirautis.
- Pristatymas atskiromis dalimis, nes taip patogiau transportuoti. Pristatymas be surinkimo.