Barjeriniai bokšteliai (2 vienetai), su diržu juodas R/W

Prekės Nr.: 994310 R/W
Rinkinio kaina 2 vnt. (284,50 € / 1 vnt.)
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas RS-GUIDESYSTEMS juostinis barjerinis stulpas
Aukštis 1 000 mm
Grindų lėkštelės aukštis 20 mm
Grindų lėkštelės ⌀ 350 mm
Diržo ilgis 10 000 mm
Diržo juostos plotis 50 mm
juostos spalva raudona / balta
Svoris 11 kg
Produkto rūšis Atitvėrimo bokšteliai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 994310 R/W
EAN / GTIN 4251021110742
Gamintojo numeris GLA85-J 13-9.0 (VP 2)

Aprašymas

Modelis:

Barjerinis bokštelis naudojimui patalpose. Puikiai tinka esant didesnių zonų atskyrimo poreikiui, nes diržas 10 m ilgio, užtikrina plačias naudojimo galimybes keičiantis atstumo reikalavimams. Ketaus grindų lėkštelė, juodas plastikinis grindų lėkštelės apvalkalas, metalinis bokštelio vamzdis.

Paskirtis:

Naudojimui patalpose.

Tiekiama:

Rinkinyje po 2 vnt. įsk. diržo juostą.

Spalva:

Grindų lėkštelė lakuota juoda spalva, bokštelis dengtas juodos spalvos milteliais.

Pastaba:

Individualus skaitmeninis spausdinimas pagal paklausimą.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai

Atsarginės dalys