{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
medžiagos storis | 1,2 mm | |
Vertikalaus ištraukiamo elemento keliamoji galia | 600 kg | |
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje | 2 400 kg | |
Stalčių ištraukimas | Ištraukimo fiksatorius | |
Cilindrinė spyna | modulinė apyraktė | |
Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Aukštis | 2 000 mm | |
Plotis | 750 mm | |
Gylis | 700 mm | |
Plotis E | 36E | |
Plotis G | 30 | |
Gylis G | 28 | |
Vertikalaus stalčiaus plotis | 160 mm | |
Vertikalaus stalčiaus naudingasis aukštis | 1 750 mm | |
Ištraukiamų elementų skaičius | 4 | |
Įrankių laikiklių Nr. 970130 kiekis | 24 | |
Angų įrankiams sudėti skaičius | 120 | |
Atstumas tarp ašių A | 128 mm | |
įrankių kotams | SK 50 | |
Svoris | 310 kg | |
Produkto rūšis | CNC sunki vertikali spinta |
Produkto numeris | 971655 SK50 |