{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Vertikalaus ištraukiamo elemento keliamoji galia | 600 kg | |
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje | 2 400 kg | |
Stalčių ištraukimas | Ištraukimo fiksatorius | |
Cilindrinė spyna | modulinė apyraktė | |
Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Serija | Tool24 Smartline | |
Aukštis | 2 000 mm | |
Plotis | 717 mm | |
Gylis | 750 mm | |
Vertikalaus stalčiaus plotis | 155 mm | |
Vertikalaus stalčiaus naudingasis aukštis | 1 750 mm | |
Ištraukiamų elementų skaičius | 4 | |
Įrankių laikiklių Nr. 970130 kiekis | 24 | |
Angų įrankiams sudėti skaičius | 192 | |
Atstumas tarp ašių A | 82 mm | |
Vertikalus ištraukiamas elementas | kreipiančiosios dugne | |
Svoris | 320 kg | |
Produkto rūšis | Prekių išdavimo sistema |
Produkto numeris | 979100 C5 |