{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas) | 150 kg | |
Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Aukštis | 50 mm | |
Plotis | 705 mm | |
Gylis | 150 mm | |
Plotis E | 36E | |
Angų įrankiams sudėti skaičius | 5 | |
Atstumas tarp ašių A | 145 mm | |
įrankių kotams | C6 | |
Produkto rūšis | CNC laikiklių sistema |
Produkto numeris | 971550 C6 |